Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Kraftanker med forsenket skrue
Kraftig anker for høy belastning i krakkelert og urisset betong, ideelt for innfelt inventar, som rekkverk eller gelender. Sinkbelagt stål
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter




Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Stor lastbærende kapasitet
- Tidsbesparende gjennomstikksmontering
- Umiddelbar belastbar
- Momentkontrollert ekspansjonsanker galv. stål
- Senkhodedesign for et elegant utseende (f.eks. for rekkverk)
- ETA-02/0031 for individuell festing, alternativ 1, oppsprukket og ikke-oppsprukket betong, seismisk kategori C1 og C2
- Brannmotstand: F30, F60, F90 og F120, eksponering for brann i henhold til DIN 1363-1:1999-10 (enhetlig tidskurve for temperatur)
- Brannmotstand: R30, R60, R90 og R120; TR020 (inkludert i ETA-02/0031)






- ETA-02/0031 for individuell festing, alternativ 1, oppsprukket og ikke-oppsprukket betong, seismisk kategori C1 og C2
- Brannmotstand: F30, F60, F90 og F120, eksponering for brann i henhold til DIN 1363-1:1999-10 (enhetlig tidskurve for temperatur)
- Brannmotstand: R30, R60, R90 og R120; TR020 (inkludert i ETA-02/0031)
Individuelt feste med godkjenning
Normal betong C20/25 til C50/60 (krakkelert og urisset betong, seismisk kategori C1 og C2 for størrelser M8-M12)
f.eks. metallstrukturer, metallprofiler, braketter, baseplater, støtter, kabelrør, rør, rekkverk, maskiner osv.
Individuelt feste uten godkjenning
W-HAZ/S godkjent bare for bruk i tørre rom innendørs
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.