Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Verktøykrok, buet for tavler og verktøyskap
Buet verktøykrok ideell for organisering av verktøy på tavler og i verktøyskap, med en kompakt lengde som sparer plass
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Buet krok for verktøytavler og verktøyskap med runde Ø:4 mm festehull
- Hullstand 12 mm
Verktøykrok, buet for tavler og verktøyskap, er ideell for organisering av verktøy på tavler og i verktøyskap, med en kompakt lengde som sparer plass
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.