Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Verktøykroker

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Verktøykroker

Sett med 20 kroker - for å holde orden på verktøy og deler

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
  • Kan festes på verktøytavle med 9x9 mm hullsystem

  • Krok type, R1 (5stk): Lengde: 50 mm, Ø5 mm, maks last: 10kg

  • Krok type, R2 (5stk): Lengde: 33 mm, Ø3 mm, maks last: 10kg

  • Krok type, R19 (5stk): Ø19 mm, maks last: 1kg

  • Krok type, R30 (5stk): Lengde: 35 mm, Ø4 mm, maks last: 10kg