Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Krokodilleklemmer, helisolert
I samsvar med kravene i IEC/EN 61010-2-031
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Krokodilleklemmene er utstyrt med en 4 mm sikkerhetsplugg og leveres i en forseglbar emballasje for støvtett lagring.
- Klemmebredde: 30 mm.
- Merkestrøm/-spenning: 32 A/1000 V CAT III.
- 4 mm isolerte plugger.
- Leveringsomfang: en rød og en svart krokodilleklemme.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.