Krympestrømpe m/lim i dispenserboks 3:1
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
- Krympestrømpe m/lim 3:1
- Egner seg for bruk i et temperaturområde på min./maks.: -55 til 110 °C
- Min. krympetemperatur: 120 °C
- Materiale: Polyolefin
- Flammehemmende: Ja
- Krympeforhold: 3:1
UL224
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.