Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Krysslinjelaser CLL 18
Selvnivellerende kryss- og linje laser med godt synlige røde laserlinjer for innendørs og utendørs bruk.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Svært synlige laserlinjer
- De store utløpsåpningene i laseren lager spesielt lange linjer.
- Fine, men klare linjer
Sparer mye tid
Automatisk nivåregulering på få sekunder
Enkel betjening med én knapp
Alle linjene kan raskt slås av og på med én knapp.
Kan brukes over lengre avstander
Kan også brukes til nivåjustering over lengre avstander med LRU 18 håndholdt mottaker.
Nivåovervåking
Hvis det automatiske nivåreguleringsområdet blir overskredet, begynner laserlinjene å blinke. Nivåjusteringsfeil blir derfor eliminert.
Fleksibel montering
- Laseren kan festes til takprofiler og 1/4- og 5/8-tommers stativer ved hjelp av WM 1 universelt veggfeste (ekstrautstyr).
- Et kraftig magnetsystem som leveres med CLL-A-adapteren, holder laseren enkelt på plass på ståloverflater.
Økologisk og økonomisk
- Litium-ionbatteripakken gjør det mulig å bruke enheten mens den lades.
- Alkaliske batterier kan også brukes (batteriholderen er inkludert i leveringsomfanget).
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.