Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Kuleleddavdrager, Vibro-Impact, 35-mm gaffelåpning 3 deler
Kuleleddavdrager, Vibro-Impact, 35-mm gaffelåpning 3 deler - 1
Kuleleddavdrager, Vibro-Impact, 35-mm gaffelåpning 3 deler - 2
Kuleleddavdrager, Vibro-Impact, 35-mm gaffelåpning 3 deler - 3

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Kuleleddavdrager, Vibro-Impact, 35-mm gaffelåpning 3 deler

Til fjerning av kuleleddbolter fra hylsen på varebilaksler.
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
  • Universalt bruk på styrestag, parallellstag, multilinkstag og bærekuler

  • Trapesgjengespindelen herdes og utstyres med et trykkstykke med kulelagre. Bruk av slagtrekker er tillatt, og gir i tillegg en spesielt effektiv roterende støtpuls på komponenten. Dermed kan selv de mest hardsittende koniske forbindelser løsnes problemfritt

  • Ved å skru ut gjengespindelen kan man ettermontere en 16 tonns mekanisk-hydraulisk spindel (Tilleggsdel)

  • Avdrageren er perfekt for bærekuler på Mercedes- og VW-budbiler på grunn av den bakre konusen.