Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Universalt kuleleddavtrekkersett for personbiler og mindre lastebiler 6 deler
Verktøysett for demontering av kuleledd på hjuloppheng/styring.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Ekstra robust og smidd versjon med 4 utskiftbare gafler
- Med de ekstra slanke gaflene og den flate trykkplaten kan avdrageren brukes selv på de trangeste steder
- Sentralt plassert spindel for trinnløs åpning mellom 25 - 90 mm. Ovalt anlegg sørger for at verktøyet sitter godt i alle åpningsposisjoner
- Trykkspindelen er utstyrt med trapesgjenger. Spindelen kan drives rund fra to forskjellige tilkoblinger. Slik kommer du lettere til. Ved å bruke en muttertrekker oppnås enda sterke funksjon
- Svært stort utvalg av bruksområder for nesten alle biler, varebiler og mindre lastebiler
Leveringsomfang:
- 1 x avtrekker med sentralspindel og trapesgjenger
- 4 x gaffelbakker med åpning 24 – 27 – 31 – 36 mm
- Universal bruk på styrestag og ledd i hjuloppheng
- Meget godt egnet for bilmodeller med aluminium multilink hjuloppheng. Med disse modellene er kuleleddene ofte ekstra store og ligger tett sammen, for eksempel VW, Audi, BMW og Mercedes Benz
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.