Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
PH 45 kuleventil med spak
PH 45 kuleventil med spak - 1
PH 45 kuleventil med spak - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

PH 45 kuleventil med spak

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 5 utgaver
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
PH 45-kuleventil med håndtak i PVC-belagt stål, full port.


Innvendig gjenge: ISO 228, G (lange gjenger)


Ramme: messing, nikkelbelagt


Kule: messing, forkrommet


Kulepakning: PTFE


Driftstemperatur: -20–+95°C


Driftstrykk: 16 bar