Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
SPEED-kutteskiver For stål
Kutteskiven vår med lang levetid og god skjæreytelse
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Raskere og effektiv på med korte kuttetider
- Svært tynn for presise, nesten gradfrie og vibrasjonsfrie kutt
- Den tynne utformingen sikrer også rene og kjølige skjæreflater
- beskyttelse mot brudd
- komfortabelt arbeid som er skånsom mot brukeren og elektroverktøyet med mindre anstrengelse
- ZEBRA-kvalitet for spesielt høye krav
- Oppbevares på et tørt sted, ved romtemperatur 20 °C
- Ha alltid på passende verneklær under arbeid
- Bruk alltid et passende beskyttelsesdeksel under skjæring
- Bruk bare skiver uten skader
- Ikke lås/vri skivene under kutting. Økt risiko for brudd!
- Sørg for riktig kontakttrykk
- Fest alltid fast kutteskivene (rett form) med metallringen mot elverktøyet
- Se de pakningsvedlegget for mer informasjon
Oppfyller de strengeste sikkerhetskravene i den europeiske standarden EN 12413 og OSA (Organisation for the Safety of Abrasives)
- Spesielt egnet for stål
- Spesielt effektiv til kutting av rør og profiler med tynne vegger, tynt platemetall, karosseriplater etc.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.