Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Kutteskive Karbid
Skivens spesialdesignede karbidgranulat sikrer ikke bare enestående holdbarhet, men også raske kutt med en vinkelsliper
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Tidsbesparende
Ulike materialer kan kuttes med samme enhet. Du slipper tidkrevende bytting av maskiner og tilbehør.
Raske, rene kutt
- Takket være spesiell skivedesign.
- Minimum skivetykkelse og dempeskår muliggjør en høy periferihastighet på 80 m/s.
Ekstremt trygt å bruke
Den robuste forbindelsen mellom stålhus og karbidgranulat sørger for slitestyrke og sikkerhet under kutting (ingen rekyl, f.eks. ved kutting av spiker).
Fleksibel og enkel å bruke
Det er mulig å velge begge rotasjonsretninger.
Hardt/mykt tre, tre med spiker, kryssfinér, sponplater, MDF, gipsplater og fiberplater, plast (kabelkanaler, rør eller lignende) osv. For konstruksjons- og renovasjonsarbeid, spesielt for elektrikere, rørleggere, snekkere.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.