Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
LED Arbeidslys BULLBOY med varme
LED Arbeidslys BULLBOY med varme - 1
LED Arbeidslys BULLBOY med varme - 2
LED Arbeidslys BULLBOY med varme - 3
LED Arbeidslys BULLBOY med varme - 4

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

LED Arbeidslys BULLBOY med varme

Dette LED Arbeidslyset fra BULLBOY har oppvarmet glass for smelting av snø og is på vinterstid. Lampen har også en behagelig fargetemperatur på 5000K og godt lys på 5350 lumen.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
LED Arbeidslys BULLBOY med oppvarmet glass for smelting av snø og is på vinterstid.



  • Behagelig fargetemperatur på 5000K

  • Enkel montering med 45cm kabel og 3-pin Deutsch DT-kontakt

  • Bredt lysbilde

  • Oppvarmet glass

  • 12x5W Osram LED

  • IP67

1 års garanti