Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Magnetfeltdtetektor ELIT MT10
Instrumentet er laget som en penn med en tupp som er følsom for magnetfelt. Innebygget LED lommelykt og avtakbar testmagnet i bakkant.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Meget følsom for små magnetfelt
- Tuppen avgir et blått lys ved deteksjon av magnetfelt
- Avtakbar test magnet i bakkant
- Sterk LED lommelykt i bakkant på instrumentet
- Lommeklips som på en kulepenn
- AV/PÅ-knapp for å hindre batteritapping
- Bruker 2 x 1,5V AAA batterier
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.