Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Arbeidslys BULLPRO LED buet
Arbeidslys BULLPRO LED buet - 1 Arbeidslys BULLPRO LED buet - 2 Arbeidslys BULLPRO LED buet - 3
Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/-Lh41yvzMm0

Arbeidslys BULLPRO LED buet - 1
Arbeidslys BULLPRO LED buet - 2
Arbeidslys BULLPRO LED buet - 3

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Arbeidslys BULLPRO LED buet

Arbeidslys BULLPRO LED buet gir optimal belysning med sin buede form og er designet for å tåle tøffe forhold, inkludert støv og vann. Med en robust aluminiumsramme og plastfrontlysglass, sikrer den pålitelig ytelse under ekstreme temperaturer. Den er støvtett og vanntett, ideell for bruk under krevende rengjøringsforhold. Godkjent for elektromagnetisk kompatibilitet, dette arbeidslyset er perfekt for profesjonelle som trenger pålitelig lys i alle situasjoner.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 3 utgaver
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
Kraftige, buede BULLPRO LED arbeidslysbjelker gir et bredt lysbilde for optimal belysning



  • Tilgjengelig i tre forskjellige størrelser og ytelser for å møte ulike behov

  • Utstyrt med 5W Osram LED for høy lysstyrke og effektivitet

  • Enkel installasjon med en kabel som har Deutsch 2-pin DTP-kontakt

  • Robust aluminiumshus sikrer holdbarhet og lang levetid

  • Plastfrontlysglass gir beskyttelse og klar lysgjennomgang

  • Godkjent i henhold til ECE-R10 for elektromagnetisk kompatibilitet

  • IP 67 og IP 69K klassifiseringer gir støv- og vannbeskyttelse, ideell for krevende miljøer

  • Designet for å tåle ekstreme temperaturer, fra svært kalde til varme forhold
2 års garanti