Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
LED-arbeidslys, 30 x 5 W
Arbeidslys med 30 kraftige LED fra CREE og en lysstyrke på 12 600 lumen
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- For kraftig belysning av arbeidsflater når du står stille eller beveger deg sakte
- Skrus fast på kjøretøykarosseriet
- 0,5 m kabel med Deutsch-kontakt påmontert og motparten levert med løst
- Med floodlight 60° og 6000K fargetemperatur
Ikke godkjent for bruk på offentlig vei
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.