Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
LED-arbeidslampe 6 x 10W
Arbeidslys med seks kraftige CREE LED og en lysstyrke på 5400 lumen
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- For belysning av arbeidsflater når du står stille eller beveger deg sakte
- Skrus fast på kjøretøykarosseriet
- 0,5 m kabel med komplett Deutsch kobling med utvendige gjenger og Deutsch-plugg med innvendige gjenger inkludert løst i leveringen
- Med lysstråle på 60° og 6000K fargetemperatur
Ikke godkjent for bruk på offentlig vei
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.