Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Nordic lights Pictor 620

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Nordic lights Pictor 620

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 2 utgaver
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
Lavprofil arbeidslampe, designet for plassering på bom og stikke. US lysbilde «tilter» lyset 15° ut fra plasseringsstedet, og styrer lyset konsentrert og direkte på arbeidsområdet. Ned mot skuffe etc. Lodd/motvekt og tak/hytte er også bruksområde for denne lampen.



  • Aluminiumshus

  • Glass i Grilamid

  • 2700 lumen

  • 5000 Kelvin

  • 28W

  • IP68

  • IP69K

  • 2-Pin Deutsch/DT kobling

  • Med brakett

  • Mål: 156.00 x 48.00 x 118.00mm

  • Godkjenning ADR, CISPR25 Klasse 5