En «blendefri» lampe, beregnet for plassering på lodd /motvekt sideveis og bakover. En «spesiallaget optikk», gjør at lyset styres ned og ikke blender de som oppholder seg rundt og ved maskin, som for eksempel de som arbeider nær hjulgravere ved grøft/veiarbeid. Lampen blender heller ikke forbipasserende trafikk.
- Dimensjon: 100,00 x 100,00 x 86,00 mm
- Volt: 9-32V
- 1950 Lumen
- 28W
- 5000K
- Pluggtype: 2-pin DT
- IP-klassifisering: IP68, IP6K9K
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.