LED-arbeidslampe NORDIC Scorpius PRO 445
Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
LED-arbeidslampe NORDIC Scorpius PRO 445
EMC CISPR 25 KLASSE 5
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
- Behagelig 5000K fargetemperatur
- Symmetrisk bredt lysbilde
- Teoretisk lysstyrke på 7000lm / faktisk lysstyrke på 4400lm
- Effekt på 50W
- Aluminiumsramme
- Nytt og forbedret korrosjonsbestandig overflatebelegg: Kan installeres under midtpartiet ved bruk av tunge kjøretøy
- Forbedret motstandsdyktighet mot varme og bruk
- ADR-godkjent
- Integrert 2-pin Deutsch DT-kontakt.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.