Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
LED-arbeidslampe Firkantet, 5 x 3 W
LED-arbeidslampe  Firkantet, 5 x 3 W - 1
LED-arbeidslampe  Firkantet, 5 x 3 W - 2
LED-arbeidslampe  Firkantet, 5 x 3 W - 3

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

LED-arbeidslampe Firkantet, 5 x 3 W

Arbeidslys med fem kraftige Bridgelux-LED og en lysstyrke på 1200 lumen
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
  • For belysning av arbeidsflater når du står stille eller beveger deg sakte

  • Skrus fast på kjøretøykarosseriet

  • 0,5 m kabel med Deutsch-kontakt påmontert og motparten levert med løst

  • Med floodlight 60° og 6000K fargetemperatur
Merknad

Ikke godkjent for bruk på offentlig vei