Topp moderne håndholdt lyskaster med lang batterivarighet.
Lommelykten er utstyrt med en ny og effektiv Cree XH-P50.5 LED, som sørger for lengre brukstid med maksimal effekt og redusert varmeutvikling.
Maksimal effekt for lykten er 2000 lm. Minnefunksjonen gjør at den kan dempes til 1000 lm og til og med så lav som 6 lm.
Med trinnløs fokuskontroll på 15-75° kan strålen justeres fra bred til veldig smal, avhengig av bruk.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.