Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Lommelykt med ladestasjon Suprabeam Q5XR DEFEND
Lommelykt med ladestasjon Suprabeam Q5XR DEFEND - 1
Lommelykt med ladestasjon Suprabeam Q5XR DEFEND - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Lommelykt med ladestasjon Suprabeam Q5XR DEFEND

Suprabeam Q5XR DEFEND er en kraftig taktisk lommelykt designet spesifikt for militæret, politiet og sikkerhetsbransjen.
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
Hoveddelen av Q5XR DEFEND lommelykt er anodisert svart, og lommelykten har mange taktiske funksjoner


  • Støtrammer foran og bak

  • Antirullefeste

  • Taktisk belteetui med stille magnetlås

  • Kraftig blinkende lys.


Q5XR DEFEND med avansert elektronikk som er laget for å opprettholde


  • høy lyseffekt i lang tid

  • for å redusere strømforbruket

  • for å redusere varmeeffekten til LED-lampene


Q5XR leveres med en praktisk ladestasjon som kan settes opp f.eks. ved


  • arbeidsstasjoner, i kjøretøy, på transportruter

  • ved innganger til bygninger/rom.
MerknadBatteri: 18650 Li-ion 3300 mAh (12,21 Wh) 3,7 V