Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Varsellampe gul programmerbar
Varsellampe gul programmerbar - 1
Varsellampe gul programmerbar - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Varsellampe gul programmerbar

Blinkende LED-varsellys
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
  • Gul

  • 6-delt oppladbart LED-varsellys, synkroniser for å blinke samtidig eller etter hverandre

  • 2,4 GHz trådløs tilkobling, maksimal avstand mellom platene er 15 m

  • Bruk ett lys til å styre alle lysene som er koblet til settet

  • Magnetisk montering

  • Slagfast

  • Vanntett (IP67) og oljebestandig

  • 110 cm ladekabel, sigarettennerplugg (12/24 V)

  • Lad alle lysene samtidig i kofferten. Kombiner sett til å bruke mer enn seks pucker

  • Enkel å bruke

  • Rask å slå av og på
Merknad
  • 16 LED/plate: 3 på hver side + 4 på toppen

  • 5 blinkeprogrammer

  • Litium-batteri 750 mAh, batterilevetid 72 timer på kontinuerlig blink (avhenger av programmet)

  • Strålevinkelen er 360° horisontalt og 180° vertikalt

  • Lysmålinger: 108 x 92 x 30 mm