Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
LED-lyssett
Linjelyssett med 4 LED-lamper for søyleløfter med fire søyler
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Strøm: 4 x 15 W
- Lysstyrke: 4 x 1100 lumen
- Strålespredningsvinkel: 75 grader
- Temperaturbestandig fra -10 °C til 40 °C
Levert med transformator (230 V AC/50 Hz–24 V DC 80 W), kabler og monteringsklemmer.
Kan tilpasses alle typer søyleløfter med fire søylerog kjørebane for sakseløftebord.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.