Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
LED strip Eledge Multiflex 10m
Praktisk 10 meter LED stripe på en slank trommel – det perfekte verktøyet for enhver håndverker!
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- 10m smidig LED strip på rull
- Kobles direkte til 230V.
- Lysfarge 4000K
- Består av 770 høy-ytelses lysdioder av typen SMD2835 som er fordelt jevnt over hele lengden.
- LED stripen er delt opp iuavhengige segmenter som betyr at dersom et segment slutter å virke vil resten av LED stripen fortsette å lyse.
- Sprut- og støv sikker. LED slangen har IP 65, strømkontakten (shocko) har IP 54
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.