Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
LED strip Eledge M-flex rekkebelysning 25m
LED strip Eledge M-flex rekkebelysning 25m
Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/Azfx0I-nCRo

LED strip Eledge M-flex rekkebelysning 25m - 1

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

LED strip Eledge M-flex rekkebelysning 25m

M-Flex er en kraftig og fleksibel 25 meter lang LED stripe/rekkebelysning på trommel med 750lm/m i 3000K.
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
  • 25 meter kraftig LED strip.

  • Lysfarge 3000K (Varm hvit)

  • Kobles direkte til 230V.

  • Kan sammenkobles opp til 150m

  • Hver rull på består av 1.800 høy-ytelses lysdioder av typen SMD5050 som er fordelt jevnt over hele lengden.LED stripen er delt opp i uavhengige segmenter som betyr at dersom et segment slutter å virke vil resten av LED stripen fortsette å lyse.

  • Sprut- og støv sikker. LED slangen har IP 65, strømkontakten (shocko) har IP 54
MerknadLes brukerveiledningen for riktig bruk og montering