Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Oppladbar lommelykt Suprabeam Q5XR DEFEND med ladestasjon
Oppladbar lommelykt Suprabeam Q5XR DEFEND med ladestasjon - 1 Oppladbar lommelykt Suprabeam Q5XR DEFEND med ladestasjon - 2
Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/Ln1kuzVtQ9k

Oppladbar lommelykt Suprabeam Q5XR DEFEND med ladestasjon - 1
Oppladbar lommelykt Suprabeam Q5XR DEFEND med ladestasjon - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Oppladbar lommelykt Suprabeam Q5XR DEFEND med ladestasjon

Suprabeam Q5XR DEFEND er en kraftig taktisk lommelykt designet spesifikt for militæret, politiet og sikkerhetsbransjen.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
Hoveddelen av Q5XR DEFEND lommelykt er anodisert svart, og lommelykten har mange taktiske funksjoner


  • Støtrammer foran og bak

  • Antirullefeste

  • Taktisk belteetui med stille magnetlås

  • Kraftig blinkende lys.


Q5XR DEFEND med avansert elektronikk som er laget for å opprettholde


  • høy lyseffekt i lang tid

  • for å redusere strømforbruket

  • for å redusere varmeeffekten til LED-lampene


Q5XR leveres med en praktisk ladestasjon som kan settes opp f.eks. ved


  • arbeidsstasjoner, i kjøretøy, på transportruter

  • ved innganger til bygninger/rom.
MerknadBatteri: 18650 Li-ion 3300 mAh (12,21 Wh) 3,7 V