Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Oppladbar pennelykt Suprabeam Q1R LED
Svært effektivt
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Maksimal lyseffekt: 550 lm Lyseffekten har trinnløs lysregulering mellom 125 lm og 6 lm Dimmerbryteren har en minnefunksjon.
- Med den roterende fokuskontrollen fra 20° til 70° kan du justere strålen fra bred til svært smal avhengig av området du arbeider på.
- Det integrerte Li-Po-batteriet til pennelykten kan lades med USB-C-porten på skaftet.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.