Lommelykt Suprabeam Q3R LED oppladbar
Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Lommelykt Suprabeam Q3R LED oppladbar
Svært holdbar og effektiv
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
- Oppdatert versjon med høyere lyseffekt og forbedrede funksjoner.
- Lommelyktens maksimale utgangseffekt er 1100 lm. Den har en dimmer, utstyrt med en minnefunksjon, som gjør at utgangseffekten kan justeres kontinuerlig mellom 6–600 lm.
- Lommelykten har også en roterbar fokusjustering med en rekkevidde på 15°–70°, noe som gjør det mulig å justere lysstrålen fra bred (for nærliggende arbeid) til svært smal (for lange avstander), etter behov.
- Lommelykten har et uttakbart batteri som enkelt kan lades ved hjelp av den integrerte USB-micro-ladepluggen.
- Med en beskyttelsesgrad på IP-68 er lommelykten spesielt godt egnet til krevende arbeidsmiljøer.
- I tillegg gjør glasslinsen det motstandsdyktig mot ulike kjemikalier samt varme.
Bruksområde
- For innendørs og utendørs bruk
- IP-68
- Glasslinse
InstruksjonerHvis batteriet brukes feil, kan det lekke, eksplodere eller antenne.
- Ikke utsett batterier for temperaturer over 60 °C (140 °F) og ikke lad dem på steder der det kan oppstå høye temperaturer
- Ikke utsett batteriene for direkte sollys
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.