Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
LED-lysbjelke klasse 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

LED-lysbjelke klasse 2

Dark Phantom-lysbjelke med lav profil

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 6 utgaver
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
  • Mørkt polykarbonatdeksel

  • Fargen på lyset er gult

  • Elleve forskjellige blinkemønstre - produkt 9501 014 396 har åtte blinkemønstre

  • Blinkprogrammene omfatter også "steady all" og trafikkstyring, og "steady all"-funksjonen kan også kobles til med en separat minus ledning.

  • Klemmesett

  • AV/PÅ-fjernkontroll med 3,5 m kabel

  • Klemmer - magnetiske festemidler i produktene 9501 014 396, 9501 014 395, 9501 014 394

  • Målealternativer 400 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm og 1400 mm

  • IP 67, ECE-R10