Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Segmentert poleringsskive av filt for vinkelslipere med M14 direkte montering
Segmentert poleringsskive av filt for vinkelslipere med M14 direkte montering - 1
Segmentert poleringsskive av filt for vinkelslipere med M14 direkte montering - 2
Segmentert poleringsskive av filt for vinkelslipere med M14 direkte montering - 3

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Segmentert poleringsskive av filt for vinkelslipere med M14 direkte montering

For vinkelslipere med M14 direkte montering. Ideell for polering og fjerning av mindre misfarging.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
Rask og enkel polering


Filt av høy kvalitet (100 % saueull)



Utmerkede overflateresultater


Oppreiste lameller og kjølespor i skiven gjør det enklere med kjølig polering.



Kan brukes uten ekstra tilbehør


Segmentert slipeskive av filt kan brukes direkte på hastighetsregulerbare vinkelslipere og poleringsmaskiner takket være M14-gjenger.

Merknad

Maks. 4000 o/min, anbefalt 2500–3000 o/min.


Påfør respektiv pasta med maskinen i gang!