Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
System for reparasjon av presenning, lappesett 32 deler
Selvklebende reparasjonssystem for defekte lastebilpresenninger, telt, deksler osv.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Enkel, profesjonell reparasjon
- Bruksklare lapper med høy klebeevne
- Raskt å bruke
- Stort utvalg av farger
Mobil bruk
Rask og pålitelig reparasjon av skadede områder når som helst
Kostnader optimalisert
- Du trenger ikke å oppsøke et verksted
- Reparasjonstiden reduseres betydelig
- Unødvendige nedetid reduseres
- Eliminerer skadereklamasjoner på grunn av fraktskader
UV-bestandig
Motstandsdyktig mot vaskebørster
Leveringsinnhold
- 3 lapper 300 x 200 mm
- 3 lapper 200 x 200 mm
- 4 lapper 300 x 100 mm
- 4 lapper 200 x 100 mm
- 6 lapper 100 x 100 mm
- 6 lapper 200 x 50 mm
- 6 lapper 100 x 50 mm
Lappen kan ikke trekkes av og korrigeres etter påføring! Alle farger er lik RAL, 161 og 290 er produsentens spesifikasjoner.
Denne informasjonen er bare en anbefaling basert på vår erfaring. Innledende testing påkrevd! Når du bruker produktet, må både det tekniske databladet og spesifikasjonene i forskriftene overholdes.
Unikt system for reparasjon av defekte presenninger ute i felt eller på verkstedet. Hull, revner og rifter kan repareres permanent, på en enkel måte til lav pris. Kan brukes til lastebilpresenninger, arrangementstelt, beskytteelsespolstringer, bagasjebokser, campingvogner, skibokser osv.
Overflaten må være ren, tørr og fettfri. Rengjør området rundt defekten med en ren klut og rengjøringsmiddel for å fjerne smuss og olje. Velg en lapp, og fjern beskyttelsesfolien. Påfør lappen på overflaten slik at det ikke er noen bretter, og trykk deretter fast – bank om nødvendig mot en fast overflate med en gummihammer
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.