Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Selvlåsende mutter Med flens, riller under hodet
Selvlåsende mutter Med flens, riller under hodet - 1
Selvlåsende mutter Med flens, riller under hodet - 2
Selvlåsende mutter Med flens, riller under hodet - 3
Selvlåsende mutter Med flens, riller under hodet - 4
Selvlåsende mutter Med flens, riller under hodet - 5

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Selvlåsende mutter Med flens, riller under hodet

Sekskantmutter, flens, riller under hodet, selvlåsende gjenge, A4-80 kromatisert rustfritt stål

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 4 utgaver
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
Generelt:


Den selvlåsende mutteren har en låsende funksjon i den innvendige gjengen. Det kalles en modifisert gjengeprofil og består av kileoverflater. Disse kileoverflatene peker mot belastningsretningen for skrueretningen.


Kileoverflatene har en stigningsvinkel på 30 grader, noe som produserer en selvlåsende effekt i forbindelsen.



Andre tekniske funksjoner:


  • Kromatisert i henhold til ISO 16048

  • Belagt med GLEITMO 627


Oversikt over fordeler:


  • Enkel installasjon

  • Eliminerer installasjonsfeil (for eksempel glemme å låse skruen)

  • Standard utvendige gjenger (skruer) med middels toleranseklasse kan brukes

  • Jevn fordeling av belastning på alle gjengene

  • Forhindrer stripping av gjengene

  • Kostnadseffektiv låseløsning fordi ingen ekstra deler er nødvendig

  • Opprettholder forspenningskrefter