Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Laser avstandsmåler WDM 2-18
Praktisk, nøyaktig laseravstandsmåler for måling av lengder og beregning av overflater.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Enkelt og raskt å bruke
Svært lett og praktisk enhet
Svært robust
Stor og myk gripeflate
Nøyaktig måling av avstander med bare én person
Målerekkevidde på 0,20–50 m
Enkel avlesning
Opplyst 3-linjers display
Funksjoner
Areal, volum, kontinuerlig måling, addisjon og subtraksjon
Leveringsomfang
WDM2-18 laseravstandsmåler, 2 stk. 1,5V AAA-batterier, beskyttende tekstilveske, brukerveiledning på CD, hurtigstartveiledning, sikkerhetshåndbok
1 års garanti
når det gjelder materiale og produksjon
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.