Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Laseravstandsmåler WDM 6-22
Svært nøyaktig laseravstandsmåler med Bluetooth® og digital vaterfunksjon
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Intuitiv betjening og enkel lesing fra alle posisjoner
- Den grafiske menynavigeringen på fargeskjermen gjør det enkelt å bruke avstandsmåleren
- Takket være det innebygde gyroskopet roterer skjermen i alle retninger
Enkel dataoverføring
- Bluetooth®-smartfunksjonen gjør at dataene for hver måling overføres automatisk til det foretrukne programmet, for eksempel Word eller Excel
- Laseravstandsmåleren kobles til sammenkoblede enheter, for eksempel nettbrett, datamaskiner eller smarttelefoner
Robust, kompakt og praktisk enhet
- Takket være IP54-beskyttelsesgraden er enheten beskyttet mot regn og støv
Enkel måling fra spor og hjørner, og nøyaktig måling fra stativet
- Det forlengede endestykket på 50 mm kan også måles fra spor eller hjørner
- En indirekte måling kan utføres nøyaktig takket være messingstativet på 1/4 tomme
Flere målealternativer
- Hellingssensoren på 360° gir mulighet for ytterligere indirekte målealternativer, for eksempel et digitalt vater
Funksjoner
- Engangs avstandsmåling, kontinuerlig måling, min./maks. måling, areal, volum, helvinkel, trekantet område, indirekte horisontal avstand, hellingsmåling, pytagoreisk trippel, avgrensende funksjon, tidsur, addisjon, subtraksjon, malerfunksjon (område med delmålinger), minne, personlige favoritter
Leveringsomfang
- 2 x 1,5V AA LiFe-batterier
- Dokumentveske i tekstil
- Hurtigstartveiledning
- Sikkerhetsinstruksjonshåndbok
1 års garanti
når det gjelder materiale og produksjon
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.