Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
WDM 9-24 laseravstandsmåler
Svært nøyaktig proffesjonell laseravstandsmåler med fargedisplay, berøringsskjerm, måling i bilde, Bluetooth, digital søker for målinger utendørs. USB-C-port for lading av det oppladbare batteriet og nedlasting av målingene.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Svært nøyaktige målinger, selv i direkte sollys
- Det innebygde fargekameraet gir digital sporing av mål
- Målet kan enkelt forstørres med 4x zoom
Intuitiv betjening og lett å lese fra alle posisjoner
- Grafisk menynavigering på fargedisplayet med berøringsskjerm gjør det enkelt å bruke avstandsmåleren
- Med det innebygde gyroskopet kan skjermen rotere i alle retninger
- Ekstra måleknapp på siden
Enkel dataoverføring
- Direkte overføring til Word og Excel via Bluetooth v5.0 ved hjelp av smarttelefon, nettbrett eller PC, slik at man unngår å måtte legge inn dataene manuelt ved hjelp av et tastatur samt risiko for overføringsfeil
- Kompatibel med Würth-WDM-appen
Robust, kompakt og praktisk enhet
- Det utvidede endestykket på 50 mm gjør det mulig å måle fra fordypninger eller hjørner
- Muligheten til å feste enheten til stativer med 1/4" feste , muliggjør indirekte målinger på lange avstander
Bredt spekter av målealternativer
- 360° inklinometeret muliggjør flere indirekte målealternativer (høydemåling, taklengde og takhelling) og gjør det mulig å bruke et digitalt vater.
- Engangs avstandsmåling, kontinuerlig måling, min./maks. måling, areal, volum, helvinkel, trekantet areal, indirekte horisontal avstand, måling i bilde, helling, Pythagoras, avgrensende funksjon, tidsur, addisjon, subtraksjon, malerfunksjon (område med delmålinger), minne, personlige favoritter, fotofunksjon, berørings fri styring med håndbevegelser, 3D-klar
Leveringsomfang
- Dokumentveske i tekstil
- Hurtigstartveiledning
- USB-C-ladekabel for stasjonær eller bærbar PC
1 års garanti
når det gjelder materiale og produksjon
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.