Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Leddet oljepluggnøkkel 8-i-1
Spesialnøkkel for oljetappeplugger med åtte forskjellige nøkkelstørrelser og profiler.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Profiler og nøkkelstørrelser
Innv. 4-kt.: 8mm, 10mm, 3/8" og 1/2". Innv. 6-kt. HEX: 10, 12, 14 og 17 mm
Raskt og enkelt
Den ønskede nøkkelstørrelsen velges ved raskt og enkelt å dreie på nøkkelhodene. Den går lett i inngrep når størrelsen velges.
Praktisk
Multifunksjonsverktøy for åtte bruksområder i én enkelt skiftenøkkel.
Differensialer, oljepanner og girkasser
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.