Lekkasjesøker Lekkasjesøker Hydrogen
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
Würth hydrogen/nitrogen gasslekkasje-søkesystemet bruker en miljøvennlig blanding av 5 % hydrogen og 95 % nitrogen. Gassen er ikke giftig eller brennbar og kan slippes ut i omgivelsene etter at søkeprosedyren er fullført.
- Lekkasjen detektoren reagerer på hydrogenet i blandingen og fordi hydrogenmolekylene så små, er det en ideell gass for lekkasjesøking. Vanligvis har de beste håndholdte lekkasjesøkerne i dag en følsomhet på bare 25 gram pr år.
- En av de største fordelene med dette nye systemet en nøyaktighet på ca. 3 gram pr år. En annen fordel med denne nye metoden er at lekkasjedetektoren reagerer utelukkende på hydrogen og er utløses ikke av andre gasser slik at falske alarmer unngås.
- Gassen fylles inn i et tomt system ved et trykk på omtrent 75 psi (5 bar). Fordi hydrogen er lettere enn luft, skal alltid sonden holdes litt over det mistenkte lekkasjeområdet. Når kilden til lekkasjen er lokalisert og reparert, kan gassen frigjøres, og systemet kan fylles på nytt med kuldemedium.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.