Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Lettbetongplugg W-MG
Innslagsanker for sekundære fester på porøse overflater, f.eks. pimpstein, lett eller porebetong. Elektrolytisk forsinket
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Kan brukes på ulike overflater: Gassbetong PB2/PB4, perforert flis, pimpstein, lett betong
- Ankeret slås inn til det er i flukt med overflaten uten behov for forboring i porebetong
- Rask og enkel montasje
- Skal monteres før påmonteringsdel.
- W-MG 8-metallpluggen, i sammen med M8 settskruen oppfyller kravene i de tyske tekniske retningslinjene for gassinstallasjon (TRGI). Punkt 3.3.7.2 i disse retningslinjene beskriver kravene for legging av indre rør: «Rørfester må være brannbestandige. Støttedelene på rørfestene må være laget av ikke-brennbare materialer.»
- Tre- kan brukes
- Brannmotstand: F30, F60, F90 og F120 ≥ Vertikalt perforert murstein HLZ 12, hul kalksandstein ≥ KSL 12, ≥ porebetong, styrkeklasse 4)
- Eksponering til brann i henhold til DIN 4102-2:1977-09 (jevn tidskurve for temperatur)
- Brannmotstand: F30, F60, F90 og F120 ≥ Vertikalt perforert murstein HLZ 12, hul kalksandstein ≥ KSL 12, ≥ porebetong, styrkeklasse 4)
- Eksponering til brann i henhold til DIN 4102-2:1977-09 (jevn tidskurve for temperatur)
- Festing av rørsystemer, inkludert i takområdet (ikke godkjent)
- Festing av gassrør
- Festing av vannrør og rørklemmer
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.