Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Løfter for sykkel Elektrisk sykkelløfter BYK001
Løfter for sykkel Elektrisk sykkelløfter BYK001 - 1
Løfter for sykkel Elektrisk sykkelløfter BYK001 - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Løfter for sykkel Elektrisk sykkelløfter BYK001

Sykkelheis

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
Sykkelløfter for reparasjon, service og montering av sykler.


Spesielt egnet for EL-sykler eller andre tyngre sykler.


Sørger for bedre arbeidsstilling i ønsket høyde.


Solid fotbase som gjør heisen stabil. Kan også festes til gulv om ønskelig, er ferdige hull i fotbasen.


Gjengestag løftemekanisme


Når sykkelen er festet i løfter kan sykkel roteres 360°.


Elektrisk løfting og senkning av sykkel via kablet bryter.


Solid holdeklemme fra Feedback Sports


Leveres med verktøybrett og fotbase, lakkert i RAL 7021 grå svart


Produsert i Italia


Mulighet for ekstra arbeidslys i toppen ved bruk av magnetisk arbeidslampe.

Merknad

230V