Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
STAMCOLL AS lim og tetningsmiddel Til Stamisol undertak og fasadeprodukter
For liming av overlappinger og tilslutninger av Stamisol-produkter til tak og fasader
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter


Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Svært god festeevne uten grunning på mange underlag – også fuktige
- Svært motstandsdyktig mot klimapåvirkning og aldring
- Egnet for innendørs og utendørs bruk
- Rask herding selv ved tykke lag
- Permanent elastisk – for spenningsutligningsfeste og dynamiske belastninger
- Nesten luktfri
- Svært motstandsdyktig mot kjemikalier og varme
- Fri for løsemidler, isocyanater, silikon
- Kan males og sprayes over
Før bruk av klebe-/forseglingsmiddelet må brukeren sørge for at materialene i kontaktområdet (faste, flytende og gasser) er kompatible med klebe-/forseglingsmiddelet, og at de ikke skader eller endrer dem (for eksempel misfarging). For bygningsmaterialer som deretter behandles i området for klebe-/forseglingsmiddelet, skal brukeren kontrollere på forhånd at ingrediensene eller dampen ikke kan medføre skader eller endringer (f.eks. misfarging) i klebe-/forseglingsmiddelet. Der det er aktuelt skal brukeren rådføre seg med de respektive produsentene av bygningsmaterialene.
Denne informasjonen er bare en anbefaling basert på vår erfaring. Foreløpig testing kreves!
Stamisol lim/tetningsmiddel STAMCOLL AS i patron
- er et høykvalitets, en-komponent lim/tetningsmiddel basert på silanterminert polymer
- Herdes ved reaksjon med fuktighet
Kompatibilitet: Blekk, maling, plast og andre belegg må være kompatible med limforseglingen.
Rengjøring: Påføringsflatene må rengjøres, og eventuell forurensning, som formslippmidler, konserveringsmidler, fett, olje, støv, vann, gammelt lim/tetningsmidler og annet eller andre stoffer som hindrer vedheft, må fjernes.
Rens for ikke-porøse overflater: Rengjøring bør foretas med acetonrens (art. nr. 0893 460, 0893 460 002) eller IPA-renser (art. nr. 0893 223 500; 0893 223 505) og en ren, lofri klut (art. nr. 0899 810).
Unngå luftlommer: Luftlommer må unngås for å oppnå optimal vedheft og gode mekaniske egenskaper. På grunn av det store antallet mulige påvirkninger under behandling og påføring, må brukeren foreta egne stedlige tester. De spesifikke holdbarhetsdatoene finner du på beholderen, og de må overholdes.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.