Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Linjemaling
For manuell linjemerking eller bruk av en linjemalingsvogn. For innendørs og utendørs bruk
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Enestående dekning
God mekanisk motstand
Utmerket vedheftevne
- Egnet for de fleste typer overflater, selv absorberende overflater
- God motstand mot tøffe værforhold
- Langvarig finish
Hurtigtørkende
Manuell påføring, enten med en linjemalingsvogn eller en håndholdt påføringsenhet
- Ren og presis påføring
Linjemalingen varer i ca. 12 måneder (avhengig av type overflate og trafikk)
Miljøvennlig og brukervennlig
- Toluenfri og xylenfri
- Blyfri og kadmiumfri
- Dette produktet er ikke skadelig, irriterende eller giftig for vannlevende organismer
Spraybredde: 4 til 8 cm
Tørketid: 15 til 20 minutter
Farlig. Følg forholdsreglene for bruk.
For å merke lagringsområder og forbedre trafikken i fabrikker, varehus,
logistikksentre osv
Kan brukes på asfalt, betong, tre, stein, metall og mange
syntetiske materialer og plastmaterialer (utfør forhåndstesting først).
Rist sprayboksen kraftig (ca. 20 ganger før bruk) for å sikre at malingen er godt blandet (du bør kunne høre blandekulene godt).
Hver sprayboks er utstyrt med et sprøytemunnstykke.
Kontroller at sprøytemunnstykket sitter godt og er vendt i riktig retning.
Spray med sprøytemunnstykket vendt ned. Snu boksen etter bruk og spray til det bare kommer ut gass( dette for å rense dysen for maling).
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.