Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
ASSY®plus 4 TH glasslistskrue delgjenget med linsesenkhode, hvitlakkert
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH glasslistskrue delgjenget med linsesenkhode, hvitlakkert - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH glasslistskrue delgjenget med linsesenkhode, hvitlakkert - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH glasslistskrue delgjenget med linsesenkhode, hvitlakkert - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH glasslistskrue delgjenget med linsesenkhode, hvitlakkert - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH glasslistskrue delgjenget med linsesenkhode, hvitlakkert - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH glasslistskrue delgjenget med linsesenkhode, hvitlakkert - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH glasslistskrue delgjenget med linsesenkhode, hvitlakkert - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH glasslistskrue delgjenget med linsesenkhode, hvitlakkert - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH glasslistskrue delgjenget med linsesenkhode, hvitlakkert - 9
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 TH glasslistskrue delgjenget med linsesenkhode, hvitlakkert - 10

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

ASSY®plus 4 TH glasslistskrue delgjenget med linsesenkhode, hvitlakkert

Delgjenget treskrue med pent lite estetisk hode med freseribber. God klemeffekt og skrue med brospiss for montering nær kant. Godt egnet for montering av listverk og andre interiør detaljer.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 2 utgaver
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
Nytt patentert drivspor RW for bedre passform og høyere kraftoverføringer


  • Større kontaktflate mellom bits og drivspor for høyere kraftoverføringer.

  • Mer stabilitet, arbeid med én hånd og presis posisjonering på grunn av det tette sporet og perfekt passform på bitsen

  • Et bits har et større dekningsområde bidrar til at hyppig skifte av bits bortfaller.

  • Kompatibel med det forrige AW-sporet


Presis posisjonering og svært ren boring på grunn av den sentrerte borspissen


  • Nøyaktig plassering av skruen

  • Kraftig og presis boring ved hjelp av borspiss med skjærekanter

  • Presis posisjonering på harde flater, med sentreringsspiss for nøyaktig plassering av skruen

  • Rask innskruing med myk og sømløs overgang til gjengene


Pen estetisk utføresle av hode hvor det er krav til et perfekt sluttresultat.


  • Lite skruehode hvitlakkert med linseformet avrundet hode for stilig, diskré montering

  • Freseribber forhindrer sprekkdannelse ved forsenking av skruehode.


Gjengegeometrien gir en sterk forbindelse.


  • Borspissen er optimalisert i forhold til gjengegeometri og utføresle.

  • Asymmetriske gjenger for sterkest mulig forbindelse.


Høy styrke og god bøyelighet


  • Produsert på lavere gedregrad for bedre å kunne ta opp bevegelser i konstruksjon.
Merknad
  • Ikke bruk skruen i bruksområder der den utsettes direkte for vær og vind, eller i fuktige rom eller i atmosfærer der det finnes klorgass. Bruk ASSYplus 4-skruer i rustfritt stål ved bruk utendørs og i rom der det alltid er høy fuktighet

  • Vi anbefaler å bruke Würth-programvaren eller tilsvarende konstruksjonshjelpemidler for planlegging og dimensjonering av konstruksjonen. Dimensjonering av ASSY-skruene kan gjøres i Würth-programvaren for konstruksjonsvirke, fra en ∅ på 5 mm

  • ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 helgjengede sponplateskruer er optimalisert for bruk i tre og trematerialer. For bruksområder med plastankere der lastekapasiteten også kan reduseres, bruker du kun skruer med en optimalisert gjengespiss (spiss med freseribber, borspiss, selvborende spor osv.), for eksempel ASSY D-skruer med senkhode eller panhode

ETA-11/0190-godkjent

Kravene i den europeiske tekniske godkjenningen (ETA) må overholdes.