Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Loddetinn for elektronikk nr. 10

Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Loddetinn for elektronikk nr. 10

Ideell for kretskort

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 2 utgaver
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
  • S-Sn60Pb40 i samsvar med DIN EN ISO 9453

  • Flussmiddel i samsvar med DIN EN 29454-1/1.1.3.B

  • Arbeidstemperatur: 240–260 °C

  • Smelteområde: 183–190°C

  • Rester av flussmiddel virker ikke korroderende

  • Lav loddetemperatur på grunn av flussmiddel som smelter raskt

  • Halogenfri aktiv, myk loddetråd