Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Loddetinn nr. 2
Flussmiddel i henhold til DIN EN ISO 9454-1: 2121
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- S-Pb60Sn40 i samsvar med DIN EN ISO 9452
- Sinkkloridfri
- Bearbeidingstemperatur: 280 °C
- Smelteområde: 183 – 235 °C
Ikke til elektriske tilkoblinger og aluminium
For jern, kobber, nikkel, messing, sink.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.