Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Oppladbar lommelyt Suprabeam Q3R USB-C
Oppladbar lommelyt Suprabeam Q3R USB-C - 1
Oppladbar lommelyt Suprabeam Q3R USB-C - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Oppladbar lommelyt Suprabeam Q3R USB-C

Oppladbar lommelykt i en robust og kompakt design

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
  • Den maksimale lyseffekten er 1100 lm. Kontinuerlig dimming fra 600 til 6 lm med minnefunksjon

  • Roterende justerbar fokus fra 15° til 70°

  • Det oppladbare Li-ion-batteriet har USB-c ladeport. Med denne smarte ladeløsningen kan det oppladbare batteriet lades utenfor lykten, mens lykten kan brukes med et ekstra oppladbart batteri

  • Beskyttelsesgrad IP68 for krevende arbeidsmiljøer

  • Det beskyttende glasset beskytter linsen mot oljer og rengjøringsmidler