Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Trykkluftdrevet fjærbeinpresse, ECO 1200
Stasjonær fjærkompressor for spolefjærer på personbiler, inkludert en spennklo Ø105–185 mm.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Optimal justering
De to øvre festebakkene kan stilles inn trinnløst på ønsket spiraldiameter. Det automatiske nivelleringssystemet sørger også for optimal justering av kjøretøyets fjær. Selv koniske fjærer eller bananfjærer kan klemmes sikkert.
Kan brukes universelt
Den medfølgende spennkloen omfatter en stor del av bruksområdene. Den representerer den vanligste spennkloen i serien. Ytterligere spennklør er tilgjengelige som ekstrautstyr.
Sikker
Enheten har et beskyttelsesbur. En sikkerhetsventil hindrer også arbeid med et åpent bur. Luftsylinderen har sikkerhetsventiler som sikrer at fjæren ved et plutselig trykkfall blir godt strammet.
Orden på arbeidsplassen
En praktisk hylle og to sideoppbevaringssteder for spennklør
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.