Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Trykkluftdrevet fjærbeinpresse, ECO 1200
Trykkluftdrevet fjærbeinpresse, ECO 1200 - 1
Trykkluftdrevet fjærbeinpresse, ECO 1200 - 2
Trykkluftdrevet fjærbeinpresse, ECO 1200 - 3
Trykkluftdrevet fjærbeinpresse, ECO 1200 - 4
Trykkluftdrevet fjærbeinpresse, ECO 1200 - 5
Trykkluftdrevet fjærbeinpresse, ECO 1200 - 6
Trykkluftdrevet fjærbeinpresse, ECO 1200 - 7
Trykkluftdrevet fjærbeinpresse, ECO 1200 - 8
Trykkluftdrevet fjærbeinpresse, ECO 1200 - 9

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Trykkluftdrevet fjærbeinpresse, ECO 1200

Stasjonær fjærkompressor for spolefjærer på personbiler, inkludert en spennklo Ø105–185 mm.
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
Optimal justering


De to øvre festebakkene kan stilles inn trinnløst på ønsket spiraldiameter. Det automatiske nivelleringssystemet sørger også for optimal justering av kjøretøyets fjær. Selv koniske fjærer eller bananfjærer kan klemmes sikkert.



Kan brukes universelt


Den medfølgende spennkloen omfatter en stor del av bruksområdene. Den representerer den vanligste spennkloen i serien. Ytterligere spennklør er tilgjengelige som ekstrautstyr.



Sikker


Enheten har et beskyttelsesbur. En sikkerhetsventil hindrer også arbeid med et åpent bur. Luftsylinderen har sikkerhetsventiler som sikrer at fjæren ved et plutselig trykkfall blir godt strammet.



Orden på arbeidsplassen


En praktisk hylle og to sideoppbevaringssteder for spennklør