Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Støymåler SL-4022

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Støymåler SL-4022

Støymåler med måleområde fra 30 til130dB

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
  • Måleområde 30 til 130 dB

  • 3 separate måleområder: 30 - 70 dB, 60 - 100 dB og 90 - 130 dB

  • Tidskonstanter: "Fast" og "Slow" i overensstemmelse med IEC Klasse 1

  • Innvendig 94 dB kalibrator

  • Strømforsyning: 2 stk. 1,5 Volt LR6/AA alkaliske batterier

  • Max/Hold-funksjon