Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
M-CLICK+ WV-90 vinklet adapter
90° vinklet adapter med M-CLICK+ hurtigskiftesystem for fleksibel bruk med Würth batteridriller/drivere som har en M-CLICK eller M-CLICK+ borspindel
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Praktisk og hurtig feste med Würth M-CLICK hurtigskiftesystem
- Kan monteres i 12 forskjellige posisjoner på drillen/driveren
- Ideell for boring og skruing i områder som er vanskelige å nå
- Gummiert hus beskytter sensitive overflater mot skader som f.eks. riper
- Like godt egnet for rotasjon med og mot klokken
M-CLICK spindel med magnetisk 1/4 tommers sekskanttange som muliggjør fleksibel bruk av ulike adaptere ved:
- Direkte innsetting av C 6.3- og E 6.3-bits i sekskantchucken Annet M-CLICK-/M-CLICK+-tilbehør som hurtigchuck/bitsholder/hullsag osv.
Vær oppmerksom på at høyere dreiemoment kan måtte kompenseres for på en annen måte på grunn av det vinklede festet.


Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.